曜日別特売

ThinkVision P27Q-40

ThinkVision P27Q-40 - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P27Q-40 - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P27Q-40 - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P27Q-40 - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P27Q-40 - レノボ・ジャパン(Lenovo)

350cd/6ms/75W

仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):384.2-539.2x613.6x195 mm●TCO:対応●電気用品安全法(備考):モニター本体●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●標準消費電力:15W●電源OFF時消費電力:0.3W●Display HDR:なし●高さ調整:あり 155mm●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●スリープ時消費電力:0.5W●応答速度(G to G):6ms●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●HDR方式:なし●国際エネルギースター:登録●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°サイズ27型ピッチ0.2331x0.2331mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)6400表面処理ノングレア入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)75コントラスト比1500:1表示色10.7億色以上解像度2560×1440視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-183KHz走査周波数(垂直)24-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、HDMIビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子DisplayPort×2、HDMI×1スピーカー(なし)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1959296864A7GAR6JP
オープン
60,980
67,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする