輝度:350cd/m2、500/cd/m2(peak)、応答速度:0.5ms
仕様●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●パネル方式:Fast IPS●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●本体(色):ホワイト●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●電源OFF時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):0.5ms●標準消費電力:29.8W●左右角度調整(スイベル)機能:あり 30度●Display HDR:DisplayHDR 400●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:180Hz●本体サイズ(H×W×D):519 x 614 x 261mm●スリープ時消費電力:0.5W以下●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●モニタ形状:平面●高さ調整:あり 130mmサイズ27型備考応答速度0.5ms(MPRT)ピッチ0.2331 x 0.2331mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)5.68最大消費電力(W)46コントラスト比1200:1(標準)、100000000:1(SmartContrast)表示色約10億7000万色(8bits+FRC)解像度2560×1440ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m入力端子HDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1スピーカーなし色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9パネル駆動方式Fast IPS輝度(cd/m2)350USBなし内容量1台