アルインコ
Bluetoothスピーカーマイク ノイズキャンセル EMS-87BNC
Bluetooth対応無線機用ワイヤレススピーカーマイク
音声出力3Wの大音量
無線機からワイヤレスになるため作業中の動作がスムーズになります
ノイズキャンセル搭載でクリアな音質
仕様
●電波法備考:EMS87B●電気用品安全法(備考):EMS-87B●電波法:適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19593151
EMS-87BNC
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください