鋭刈鋸鎌 左用

鋭刈鋸鎌 左用 - 千吉鋭刈鋸鎌 左用 - 千吉鋭刈鋸鎌 左用 - 千吉鋭刈鋸鎌 左用 - 千吉

切れ味抜群で作業時の負担軽減、切断しにくいナイロンヒモ、肥料袋、マルチなども楽々切断できます。
左利きモデルです。
稲刈り、除草作業、その他の雑作業用です。
切断しにくいナイロンヒモ、肥料袋、マルチなども楽々切断できます。
錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃で切れ味抜群です。
柄は、目立って紛失しにくい赤塗装、安全に作業ができる滑り止め処理塗装を施しています。

用途刈鋸鎌。仕様左利きモデルです材質【刃部】ステンレス(1K-6)すべり止め加工処理柄(微細砥粒混合塗装)内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19591498チュウメ ヒダリ
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする