曜日別特売

パレット用荷崩れ防止フィルム(ノーマルタイプ)

パレット用荷崩れ防止フィルム(ノーマルタイプ) - セーフラン安全用品パレット用荷崩れ防止フィルム(ノーマルタイプ) - セーフラン安全用品パレット用荷崩れ防止フィルム(ノーマルタイプ) - セーフラン安全用品

ストレッチフィルムの代用品としてパレット荷崩れ防止に効果を発揮!
18か月の開発を経て生まれたパレット用荷崩れ防止フィルムです。
カット不要のロールタイプで必要量を取り出せばすぐにご使用いただけます。
手動でパレットに巻くことができ、追加装置などは不要です。
1箱でたっぷり100回分。
ストレッチフィルムの使用量減も期待できる環境にやさしい商品です。

用途パレットの荷崩れ防止に。材質ポリエチレンフィルム寸法(mm)幅100×1200タイプNタイプ厚さ(μm)40適合パレットサイズ1200×1200mm (2.5~5メートルのパレット貨物範囲)入数100枚内容量1箱(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送はできません。
※用途以外に使用しないでください。
※火器のある場所、高温な場所でのご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19589425J2711-N
17,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする