Giga5ポートスイッチ 電源外付プラ筐体 マグネットなし

Giga5ポートスイッチ 電源外付プラ筐体 マグネットなし - BUFFALO(バッファロー)

(1)プラスチック・手のひらサイズのコンパクトボディ (2)前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる (3)壁面取り付け穴付きで、壁掛け用途にも使える (4)高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用 (5)2つの自動節電機能で賢く省エネ

タイプスイッチングハブ電源100V 50/60Hz本体質量(g)81最大消費電力(W)2.1通信速度10M/100M/1000M内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19592329LSW7-GT-5EPL/BK
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19592338LSW7-GT-5EPL/WH
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする