4way STレインパーカー

4way STレインパーカー - DiVaiZ4way STレインパーカー - DiVaiZ4way STレインパーカー - DiVaiZ4way STレインパーカー - DiVaiZ4way STレインパーカー - DiVaiZ4way STレインパーカー - DiVaiZ4way STレインパーカー - DiVaiZ4way STレインパーカー - DiVaiZ

4WAYストレッチ素材で機能性、実用性、全天候着用可能を兼ね備えたレインパーカーです。
ファスナー脱着式のヘルメット用フード、前後のフードストッパーでフードを絞ることが可能です。
マジックテープフード前立て部で固定、袖口はマジックテープ・内側リブ仕様です。

用途ワークウェア(パーカー)。No.804(B・ブラック)混率(%)【表】ポリエステル100%【裏】熱可塑性ポリウレタン内容量1枚
注意
※汚れは中性洗剤を使用して手洗いしてください。日光や電灯に長時間さらすと色あせの原因となります。強い摩擦を加えたり、強くもんだりするのはお避け下さい。ドライクリーニング・アイロンの使用はお避け下さい。炎天下での乾燥は避け、風通しのいい場所で陰干ししてください。
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
195912365510AZ-804S78~85150~16066~74
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
195912455510AZ-804M84~92155~16572~80
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
195912615510AZ-804L90~98160~17078~88
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
195912705510AZ-804LL96~104165~17586~96
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
195912795510AZ-8043L102~110170~18094~104
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
195912885510AZ-8044L108~122175~185102~116
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする