4way STレインカーゴ

4way STレインカーゴ - DiVaiZ4way STレインカーゴ - DiVaiZ4way STレインカーゴ - DiVaiZ4way STレインカーゴ - DiVaiZ4way STレインカーゴ - DiVaiZ4way STレインカーゴ - DiVaiZ4way STレインカーゴ - DiVaiZ4way STレインカーゴ - DiVaiZ

4WAYストレッチ素材で機能性、実用性、全天候着用可能を兼ね備えたレインカーゴです。
ゴムタイプのウエストは、内紐にて調整可能で、フロントは面ファスナーとファスナーの二重構造です。
裾内側ガゼット(補強布)付きでスレに強いです。
裾マジックテープ付きで裾シルエットの調整可能です。

用途ワークウェア(カーゴ)。No.804(B・ブラック)混率(%)【表】ポリエステル100%【裏】熱可塑性ポリウレタン内容量1枚
注意
※汚れは中性洗剤を使用して手洗いしてください。日光や電灯に長時間さらすと色あせの原因となります。強い摩擦を加えたり、強くもんだりするのはお避け下さい。ドライクリーニング・アイロンの使用はお避け下さい。炎天下での乾燥は避け、風通しのいい場所で陰干ししてください。
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
195912975515AZ-804S150~16066~74
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
195913065515AZ-804M155~16572~80
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
195913155515AZ-804L160~17078~88
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
195913315515AZ-804LL165~17586~96
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
195913405515AZ-8043L170~18094~104
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
195913495515AZ-8044L175~185102-116
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする