Poly Voyager 4320 USB-A

Poly Voyager 4320 USB-A - HP(日本ヒューレット・パッカード)

▼両耳ワイヤレスヘッドセット ▼USB-A BT700ドングルでPCやMacに、Bluetooth経由で携帯電話などに接続可能 ▼Acoustic Fence Technologyが周囲のノイズをカット ▼指向性ノイズキャンセリングマイクを搭載 ▼20Hz~20000Hzまで高音にも対応 ▼最大連続通話時間:24時間 ▼最大オーディオ再生時間:47時間 ▼15分の急速充電後、オーディオを最大10時間再生可能 ▼充電ケーブルで有線利用も可能 ▼高級感あるレザレット仕様 ▼保証2年 ▼同梱物:専用ポーチ、USB-A BT700ドングル、充電ケーブル1.5m、ユーザーガイド

仕様●電波法備考:ヘッドセット適合、BTドングル適合●電波法:適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1959354676U49AA
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする