日東工業
プチセーバ標準電灯分電盤
プラグイン小型高性能電灯分電盤
用途
基本タイプ
適合
分岐2P2E:6
寸法
外径:400×800×120(ヨコ×タテ×フカサ)
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
ブレーカ
GK108NA3P100AF100(主幹ブレーカ100A 協約型)、分岐:PN 2P 20A
分岐回路数
28
予備回路数
8
適合キャビネット
B12-48C
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プチスリム(小型高性能ブレーカ)
内容量
1台
注意
※主幹 漏電ブレーカ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19589477
ESA10-28LC
¥
149,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500