曜日別特売

スコッティ ウェットティッシュ 除菌 アルコール 本体

スコッティ ウェットティッシュ 除菌 アルコール 本体 - 日本製紙クレシアスコッティ ウェットティッシュ 除菌 アルコール 本体 - 日本製紙クレシアスコッティ ウェットティッシュ 除菌 アルコール 本体 - 日本製紙クレシアスコッティ ウェットティッシュ 除菌 アルコール 本体 - 日本製紙クレシアスコッティ ウェットティッシュ 除菌 アルコール 本体 - 日本製紙クレシアスコッティ ウェットティッシュ 除菌 アルコール 本体 - 日本製紙クレシアスコッティ ウェットティッシュ 除菌 アルコール 本体 - 日本製紙クレシアスコッティ ウェットティッシュ 除菌 アルコール 本体 - 日本製紙クレシア

バイ菌99.99%除菌アルコールタイプ
コンパクトなのに大容量なボトルタイプ
フィルムをめくるとお部屋になじむシンプルデザインに!
植物由来のアルコール配合でバイ菌を強力除菌(除菌性能テスト済)
取出しやすいソフトキャップで使いはじめのセットも簡単
ドアノブや食卓(ダイニングテーブル)の拭き取りに最適
ふんわり肌あたりの良いシート
無香料、パラベンフリー

用途scottie ウェットティシュー お手拭き おてふき 濡れタオル ドアノブ 大容量 ボトル スリム コンパクト まとめ買い 日本製シートサイズ(mm)130×170香り無香料内容量1セット(120枚×14個)
注意
※すべての菌を除去するわけではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1958970577133×14
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする