曜日別特売

スコッティ ウェットティッシュ 消毒 アルコール 本体

スコッティ ウェットティッシュ 消毒 アルコール 本体 - 日本製紙クレシアスコッティ ウェットティッシュ 消毒 アルコール 本体 - 日本製紙クレシアスコッティ ウェットティッシュ 消毒 アルコール 本体 - 日本製紙クレシアスコッティ ウェットティッシュ 消毒 アルコール 本体 - 日本製紙クレシアスコッティ ウェットティッシュ 消毒 アルコール 本体 - 日本製紙クレシアスコッティ ウェットティッシュ 消毒 アルコール 本体 - 日本製紙クレシアスコッティ ウェットティッシュ 消毒 アルコール 本体 - 日本製紙クレシアスコッティ ウェットティッシュ 消毒 アルコール 本体 - 日本製紙クレシア

手指のバイ菌をしっかり洗浄する指定医薬部外品の消毒タイプ
コンパクトなのに大容量なボトルタイプ
フィルムをめくるとお部屋になじむシンプルデザインに!
殺菌成分配合有効成分:塩化ベンザルコニウム0.05%
取り出しやすいソフトキャップで使いはじめのセットも簡単
食事前後や介護時の手を洗う代わりにも
さっぱりとしたふきごこちのふんわり厚手シート
無香料

用途scottie ウェットティシュー お手拭き おてふき おしぼり 厚手 外皮消毒剤 大容量 ボトル まとめ買い 日本製シートサイズ(mm)130×180香り無香料内容量1セット(80枚×14個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1958973077149×14
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする