現場・先割れ化繊ホーキ 長柄

現場・先割れ化繊ホーキ 長柄 - 千吉現場・先割れ化繊ホーキ 長柄 - 千吉現場・先割れ化繊ホーキ 長柄 - 千吉現場・先割れ化繊ホーキ 長柄 - 千吉現場・先割れ化繊ホーキ 長柄 - 千吉

先割れ穂により細かいホコリや砂までしっかり掃けます。
化繊なので濡れても掃き心地が変わりません。
ヘッドと柄はネジ込み式でコンパクトに収納できます。
細かなゴミから大きなゴミ、土、小石までしっかり掃けます。
長柄なので立ったまま楽に使えます。

用途建築現場・道路工事現場・工場・駐車場・室内などの清掃作業に。仕様ヘッド着脱可能(ネジ込み式)材質穂;PVC,ヘッド;PP,柄;鉄パイプに樹脂被膜長さ(mm)穂:120厚さ(mm)穂:30(4列植毛)質量(g)約490太さ(mm)柄:18.2(角度90度)穂幅(mm)285繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19591559SGB-25
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする