曜日別特売

CbDuetEDG2(Kp838/4G/64G/ChOS/10.95/WiFi)

CbDuetEDG2(Kp838/4G/64G/ChOS/10.95/WiFi) - レノボ・ジャパン(Lenovo)CbDuetEDG2(Kp838/4G/64G/ChOS/10.95/WiFi) - レノボ・ジャパン(Lenovo)CbDuetEDG2(Kp838/4G/64G/ChOS/10.95/WiFi) - レノボ・ジャパン(Lenovo)CbDuetEDG2(Kp838/4G/64G/ChOS/10.95/WiFi) - レノボ・ジャパン(Lenovo)CbDuetEDG2(Kp838/4G/64G/ChOS/10.95/WiFi) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●駆動時間:12.0時間●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類、フォリオキーボード&ケース●国際エネルギースター:登録●対応SIMサイズ:なし●防水/防塵:防水なし/防塵なし●電波法:適合●本体サイズ(W):274mm●電気用品安全法(備考):バッテリー、ACアタブター●その他無線データ転送:なし●ストレージ容量:64GB●本体サイズ(D):174mm●外部ディスプレイ出力:なし●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):例外承認●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●SIM情報:なし●ディスプレイサイズ:11型●センサ:ジャイロセンサー、加速度センサー、ホールセンサー●VCCI:対応●インストールOS詳細:ChromeOS●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 10.95型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●エネルギー消費効率:12区分 9.41kWh/年(AAA)●有効画素数(インカメラ):500万画素●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:MediaTek Kompanio 838 プロセッサー●メインメモリ:4●電気通信事業法:適合●メモリカードスロット:なし●その他インターフェース:マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●その他環境及び安全規格:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●ストレージタイプ:eMMC●マルチタッチ:対応●電波法備考:対象品目(WLAN)●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●ハードウェアキーボード:あり フルサイズ・キーボード (6列)、78キー (PgUpキー、PgDnキー)、JIS配列、マルチタッチパッド●本体サイズ(H):14mm●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●タッチパネル:対応 マルチタッチ対応(10点)●WiMAX:なし●WWAN:なし電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W本体質量(g)805最大消費電力(W)45解像度1920×1200ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)ポインティングデバイスなしWebカメラあり (前面:500万画素/背面:800万画素)RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり Bluetooth v5.3グリーン購入法適合内蔵マイクあり無線LANあり 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1959165683HKS00M00
オープン
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする