富士通
LIFEBOOK U9313/RX (C5/W11P/OFなし)
ディスプレイ
13.3型ワイド
使用CPU
インテルCore5プロセッサー120U
OS
Windows11Pro
動作周波数(GHz)
Pコア:最大5.00、Eコア:最大3.80
光学ドライブ
なし
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
SSD
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19592128
FMVU81091P
8GB(オンボード)
256GB
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19592146
FMVU81094P
8GB(オンボード)
512GB
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19592207
FMVU8109DP
16GB(オンボード)
256GB
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19592225
FMVU8109GP
16GB(オンボード)
512GB
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください