富士通
LIFEBOOK U5414/SX (C5/W11P/OFなし)
ディスプレイ
14.0型
使用CPU
インテルCore5 プロセッサー 120U
OS
Windows 11 Pro
動作周波数(GHz)
Pコア:最大5.00、Eコア:最大3.80 ※搭載されるCPUの仕様であり、シングルコア動作時の瞬間的な最大周波数となります。連続してこの動作周波数で動作するわけではありません。
SSD
256GB
光学ドライブ
なし
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19592286
FMVU87061P
8GB
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19592311
FMVU87063P
16GB
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください