富士通
LIFEBOOK U9413/RX (C5/W11P/OFなし)
ディスプレイ
14.0型
使用CPU
インテル(R) Core(TM) 5 プロセッサー 120U
OS
Windows 11 Pro
SSD
256GB
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19592049
FMVU81081P
8GB
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19592085
FMVU81087P
16GB
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません