曜日別特売

LIFEBOOK A5513/RX (C5/SM/W11P/OFHB24)

LIFEBOOK A5513/RX (C5/SM/W11P/OFHB24) - 富士通

本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。

使用CPUCore 5画面サイズ15.6OSWindows 11 Pro動作周波数(GHz)Pコア:最大5、Eコア:最大3.8光学ドライブスーパーマルチ内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
SSD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19591918FMVA0F056P8GB512GB
オープン
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19591979FMVA0F05FP8GB256GB
オープン
169,800
186,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19591961FMVA0F05CP16GB512GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
19591997FMVA0F05JP8GB512GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
19591900FMVA0F053P8GB256GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19591936FMVA0F059P16GB256GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19592015FMVA0F05MP16GB256GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19592040FMVA0F05RP8GB512GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19591979FMVA0F05FP66603866FMVA0G01AP画像準備中LIFEBOOK A5515/TX (C5/SM/W11P64/OFHB)富士通1台
159,800
税込175,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19591961FMVA0F05CP66603848FMVA0G018P画像準備中LIFEBOOK A5515/TX (C5/SM/W11P64/OFHB)富士通1台
199,800
税込219,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19591997FMVA0F05JP66603891FMVA0G01CP画像準備中LIFEBOOK A5515/TX (C5/SM/W11P64/OFHB)富士通1台
199,800
税込219,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする