曜日別特売

TPadX13Gen5(Ultra5 125U/16/256/W11P/13.3

TPadX13Gen5(Ultra5 125U/16/256/W11P/13.3 - レノボ・ジャパン(Lenovo)TPadX13Gen5(Ultra5 125U/16/256/W11P/13.3 - レノボ・ジャパン(Lenovo)TPadX13Gen5(Ultra5 125U/16/256/W11P/13.3 - レノボ・ジャパン(Lenovo)TPadX13Gen5(Ultra5 125U/16/256/W11P/13.3 - レノボ・ジャパン(Lenovo)TPadX13Gen5(Ultra5 125U/16/256/W11P/13.3 - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●PCグリーンラベル:適合●その他環境及び安全規格:なし●メモリカードスロット:なし●WiMAX:なし●メインメモリ(最大):16GB●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●外部ディスプレイ解像度:7680x4320ドット●その他ドライブ:なし●附属品:電源コード、ThinkPad 65W USB Type-C スリム ACアダプター、マニュアル類●ストレージ容量:256GB●ディスプレイサイズ:13.3型●VCCI:対応●WWAN:あり、SIMフリー、LTE-Advanced対応●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●電波法備考:対象品目(WLAN)●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●メモリタイプ:7500MHz LPDDR5x●メモリスロット(空/全):0/0●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U●電波法:適合●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●VRAM容量:(メインメモリと共有)●本体サイズ(H×W×D):15.95x301.7x214.8 mm●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●電気通信事業法:適合●メインメモリ(標準):16GB●バッテリ:4セルリチウムイオンポリマーバッテリー●PCリサイクル:対応●SIM情報:SIMフリー●対応SIMサイズ:nanoSIM電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1190最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスTrackPoint、ThinkPadクリックパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、IR カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1959313521LU0001JP
オープン
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする