曜日別特売

DellPro13Plus(U5/16/512/11PC/1Y)

DellPro13Plus(U5/16/512/11PC/1Y) - Dell Technologies

指紋認証機能

仕様●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:シリーズ2インテル Core Ultra 5 236V vPro (40 TOPS NPU、 8コア、最大 4.7 GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:あり 13.3インチ、FHD+ (1920×1200) 300 nit、45% NTSC、 非光沢、非タッチ●ハードウェアセキュリティ:くさび型ロック スロット●ライセンスOS:Windows 11 Pro Copilot+ PC●その他ドライブ:なし●メモリタイプ:LPDDR5x、8533 MT/s オンボード●ストレージタイプ:512 GB SSD●本体サイズ(H×W×D):高さ:19.78 mm/最大 19.95 mm※構成によって異なる場合がある。 x 幅:300mm x 奥行き:215mm●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(最大):32GB●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Lunar Lake)Core Ultra 5●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、Thunderbolt 4(Power DeliveryおよびDisplayPort 2.1対応)(USB Type-C)×2●リカバリ用データ保存場所:なし●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●エネルギー消費効率:12区分 16.8●WWAN:なし●WiMAX:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Copilot+ PC 日本語●VCCI:対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応電源65W AC アダプター、USB Type-C本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1230※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 7 BE201、2x2、802.11beUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19592521NBLA146-002N1
オープン
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする