Latitude3550(i5/16/512/11P/FHD/1Y)

Latitude3550(i5/16/512/11P/FHD/1Y) - Dell Technologies
仕様●その他ドライブ:なし●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●WiMAX:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●CPU詳細:第13世代 インテル Core i5-1335U (12 MB キャッシュ、10 コア、最大 4.6 GHz まで可能)●エネルギー消費効率:12区分 19.8●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレス カード●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:非タッチ、AG、IPS、250 nits●ストレージ容量:512GB●J-Moss:対応●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:18.10 mm x 幅:359mm x 奥行き:239.7mm●バッテリ:3セル、42Whバッテリー、ExpressCharge、ExpressChargeブースト対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:1 x 16 GB、DDR5●ストレージタイプ:SSD M.2 2230●ハードウェアセキュリティ:ウェッジ ロックスロット×1電源65W AC アダプター本体質量(kg)約 1.810メモリー容量16GBディスプレイ15.6インチ、FHD (1920×1080)解像度1920×1080使用CPUインテル Core i5-1335Uスピーカーあり 内蔵スピーカーOSWindows 11 Proキーボードあり 日本語 非バックライト AIホットキー キーボード、103キー(テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD512GB有線LANRJ-45x1無線LANRealtek RTL 8852BE 2x2 Wi-Fi 6USBUSB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB4 Gen 2 Type-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×1オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19591821NBLA138-005N1
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする