曜日別特売

DellPro13Plus(U5/16/256/11P/HB/1Y)

DellPro13Plus(U5/16/256/11P/HB/1Y) - Dell Technologies
仕様●本体サイズ(H×W×D):高さ:19.78 mm/最大 19.95 mm※構成によって異なる場合がある。 x 幅:300mm x 奥行き:215mm●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●国際エネルギースター:登録●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 5●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3 ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●CPU詳細:シリーズ2インテル Core Ultra 5 235U vPro (12 TOPS NPU、 12 コア、 最大 4.9 GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●WWAN:なし●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●ディスプレイ詳細:あり 13.3インチ、FHD+ (1920×1200) 300 nit、45% NTSC、 非光沢、非タッチ●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●リカバリ用データ保存場所:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、Thunderbolt 4(Power DeliveryおよびDisplayPort 2.1対応)(USB Type-C)×2●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●ライセンスOS:Windows 11 Pro●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●タッチパネル:非搭載●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●エネルギー消費効率:12区分 16.8●メモリタイプ:1 x 16 GB、 DDR5●ディスプレイサイズ:13.3型●ハードウェアセキュリティ:くさび型ロック スロット●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●メモリカードスロット:なし●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●VCCI:対応電源65W AC アダプター、USB Type-C本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1230※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、802.11axUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19592487NBLA146-001H1
オープン
269,800
296,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする