DellPro13Premium(U5/32/512/11PC/HB/3Y)

DellPro13Premium(U5/32/512/11PC/HB/3Y) - Dell Technologies

IRカメラ

仕様●エネルギー消費効率:12区分 18.2●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●タッチパネル:非搭載●対応SIMサイズ:なし●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●バッテリ:2セル、40Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●WWAN:なし●CPU詳細:シリーズ2インテル Core Ultra 5 238V vPro (40 TOPS NPU、8コア、最大 4.7 GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●メモリタイプ:LPDDR5x、 8533 MT/s オンボード●VCCI:対応●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 テクノロジー ワイヤレスカード●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイ詳細:FHD+ (1920×1200) 300 nit、45% NTSC、 非光沢、非タッチ●リカバリ用データ保存場所:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1対応)(USB Type-C)×2●その他ドライブ:なし●国際エネルギースター:登録●ハードウェアセキュリティ:くさび型ロック スロット●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●J-Moss:対応●WiMAX:なし幅(mm)295.64高さ(mm)16.85(前面)/18.08(背面)/20.05(最大)※構成によって異なる場合がある。奥行(mm)208.93電源65W AC アダプター、USB Type-C本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 1200※重量は構成および製造時の条件によって異なります。メモリー32GBメモリー容量32Gディスプレイ13.3インチ解像度1920×1200使用CPUCore Ultra 5スピーカーあり 内蔵スピーカーOSWindows 11 Proキーボードあり 日本語 省電力 Mini LED バックライト AI ホットキー ゼロラティスキーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり IRカメラRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD512GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル BE201 Wi-Fi 7 2x2USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×1(PowerShare対応)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19592548NBLA147-002H3
オープン
379,800
417,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする