仕様●J-Moss:対応●対応SIMサイズ:なし●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●CPU詳細:12 TOPS NPU、 12 コア(※vPro 機能は有効になっておりません)●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●ハードウェアセキュリティ:くさび型ロック スロット●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:あり FHD+ (1920×1200) 300 nit、45% NTSC、 非光沢、非タッチ●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、Thunderbolt 4(Power DeliveryおよびDisplayPort 2.1対応)(USB Type-C)×2●リカバリ用データ保存場所:なし●メモリタイプ:DDR5●エネルギー消費効率:12区分 16.8●WiMAX:なし●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●ストレージタイプ:TLC SSD●本体サイズ(H×W×D):高さ:19.78 mm/最大 19.95 mm※構成によって異なる場合がある。 x 幅:300mm x 奥行き:215mm●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3 ワイヤレスカード●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応電源65W AC アダプター、USB Type-C本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1230※重量は構成および製造時の条件によって異なります。メモリー容量16GB(標準)、64GB(最大)ディスプレイ13.3型解像度1920×1200使用CPUシリーズ2インテル Core Ultra 5 235U vProスピーカーあり(内蔵スピーカー)OSWindows 11 Pro 日本語動作周波数(GHz)4.9(最大)キーボードあり(日本語 非バックライト Copilot キーボード)ポインティングデバイスあり(タッチパッド)WebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、802.11axUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)オフィスソフトなし内容量1台