DellPro(11P/HB/FHD+/1Y)

DellPro(11P/HB/FHD+/1Y) - Dell TechnologiesDellPro(11P/HB/FHD+/1Y) - Dell TechnologiesDellPro(11P/HB/FHD+/1Y) - Dell TechnologiesDellPro(11P/HB/FHD+/1Y) - Dell Technologies
電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーOSWindows 11 Proポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6E MT7922、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
メモリー容量
ディスプレイ
キーボード
ストレージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19593406NBLA143-001H1ベースモデル最小構成重量1360※重量は構成および製造時の条件によって異なります。8GB14インチあり 日本語 バックライト Copilot キーボード256GB
オープン
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19593431NBLA143-002H1ベースモデル最小構成重量1360※重量は構成および製造時の条件によって異なります。8GB14インチあり 日本語 バックライト Copilot キーボード256GB
オープン
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19593467NBLA144-001H1ベースモデル最小構成重量1910※重量は構成および製造時の条件によって異なります。8GB16インチあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード256GB
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19593485NBLA144-002H1ベースモデル最小構成重量1910※重量は構成および製造時の条件によって異なります。8GB16インチあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード256GB
オープン
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19593449NBLA143-003H1ベースモデル最小構成重量1360※重量は構成および製造時の条件によって異なります。16GB14インチあり 日本語 バックライト Copilot キーボード512GB
オープン
219,800
241,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19593510NBLA144-003H1ベースモデル最小構成重量1910※重量は構成および製造時の条件によって異なります。16GB16インチあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード512GB
オープン
189,800
208,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする