曜日別特売

ML(Ci5/8GB/256/マルチ/Win11P/Of無)

ML(Ci5/8GB/256/マルチ/Win11P/Of無) - NEC
仕様●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、DisplayPort×2(HDCP対応)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリカードスロット:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電波法備考:無線LAN未搭載のため●メインメモリ(標準):8GB●本体サイズ(H×W×D):340(H)×89(W)×298(D)mm(スタンド含まず)、357(H)×159(W)×298(D)mm(スタンド含む)●その他節電関連:ECOモード設定ツール●その他ドライブ:なし●エネルギー消費効率:16区分 23.9kWh/年(AAA)●VCCI:対応 VCCI ClassB●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ライセンスOS:Win11Pro64●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス 730(CPUに内蔵)●その他インターフェース:なし●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●タッチパネル:非搭載●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●電気通信事業法備考:有線LAN●ディスプレイ詳細:なし●メモリスロット(空/全):2025/01/02●ストレージタイプ:SSD●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●ストレージ容量:256GB●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Core i5-13400●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●標準消費電力:約5W メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。●メインメモリ(最大):32GB●インストールOS詳細:Windows11 Pro●その他無線データ転送:なし電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約4200最大消費電力(W)204使用CPUCore i5-13400スピーカーなしチップセットインテルR Q670 チップセットキーボードあり USB 109キーボードポインティングデバイスあり レーザーマウスWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANなしUSBType-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen2(本体前面×2)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2 )、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19592810PC-M1T46L7GAFZK
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする