電源(V)内蔵電源ユニット AC100-240(50/60Hz)(260W/80PLUS、効率90%)本体質量(g)4600最大消費電力(W)260スピーカーモノラルスピーカー(内蔵)OSWindows 11 Pro 64bit(日本語版)チップセットCPUに統合キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)Webカメラなしグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0×2(背面×2)、USB 3.2 Gen1×4(前面×2、背面×2)、USB 3.2 Gen1 Type-C×1(前面×1)内容量1台