曜日別特売

ガーデンシンク 流し台 屋外 樹脂製

ガーデンシンク 流し台 屋外 樹脂製 - YAMAZEN(山善)ガーデンシンク 流し台 屋外 樹脂製 - YAMAZEN(山善)ガーデンシンク 流し台 屋外 樹脂製 - YAMAZEN(山善)ガーデンシンク 流し台 屋外 樹脂製 - YAMAZEN(山善)ガーデンシンク 流し台 屋外 樹脂製 - YAMAZEN(山善)ガーデンシンク 流し台 屋外 樹脂製 - YAMAZEN(山善)ガーデンシンク 流し台 屋外 樹脂製 - YAMAZEN(山善)ガーデンシンク 流し台 屋外 樹脂製 - YAMAZEN(山善)

ガーデニングやキャンプに活躍するガーデンシンク
便利なホーススタンド付き
蛇口がついていないから設置場所を自由に選べる
樹脂製の為軽量で設置もかんたん
ホースリールで簡単設置
専用のゴミ受け付き排水口を標準装備
ガーデニング用品のお手入れ、BBQの準備や後片付けに大活躍
開梱・設置・組立を行う場合は必ず手袋・軍手をご着用下さい

用途流し台として。庭 屋外 キッチン キャンプ バーベキュー ペット シャンプー ホースリール ホーススタンド 洗い物材質【本体】金属(スチール) 【シンク部】ポリプロピレン質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×50×90組立時間20-30分ホース長さ(cm)【排水ホース】120内寸(cm)60×45×25内容量1台
取扱説明書:(1.74MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19589766KGSJ-6550
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする