曜日別特売

イクモク木製知育バランスゲーム

イクモク木製知育バランスゲーム - デビカイクモク木製知育バランスゲーム - デビカイクモク木製知育バランスゲーム - デビカ

遊びながら 感覚を鍛える!・子どもから高齢者まで楽しめる木製知育ゲーム。・2種類の遊び方ができます。・集中力や空間認識 、コミュニケーション力などを鍛えます。・優しい手触りの天然木製。

用途木製ゲーム材質天然木寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【土台】132×18×62【サイコロ】18×18×18直径×高さ(mm)【ピース】28×18 / 20×18 / 9×18適合年齢(歳)6歳以上内容量1個
注意
※対象年齢6才以上
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19586878113028
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする