シェード取付 サッシ用フック自在型

シェード取付 サッシ用フック自在型 - タカショーシェード取付 サッシ用フック自在型 - タカショーシェード取付 サッシ用フック自在型 - タカショーシェード取付 サッシ用フック自在型 - タカショーシェード取付 サッシ用フック自在型 - タカショー

工具不要でカンタン取り付け!
窓のサッシ枠に差し込んで樹脂ネジを締めるだけで、すだれやシェードの設置が簡単にできます。
揺れにやさしい構造
取付け面への負担を軽減する、微細な揺れを吸収する設計です。
風に強くてしっかり固定
風によるあおりでも外れにくいO型形状採用、安心してすだれやシェードを使用できます。
サッシを傷つけにくい設計
ネジ部分には樹脂製ネジを使用しており、金属ネジに比べてサッシ枠にキズがつきにくく安心です。
サビに強くて丈夫
本体はステンレス製。屋外でもサビにくい仕様です。

用途シェードやすだれなど日よけの取り付けに。材質ステンレス、POM樹脂、ナイロン樹脂質量(g)30タイプ窓サッシ用耐荷重(kg)3まで(2個取付時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×5×7内容量1セット(2個)
注意
※ご購入前にお使いの窓サッシの寸法を必ずご確認ください
※サッシの幅が13mm以下の窓枠には取り付けできません
※サッシの厚みが6mm以上ある場合も取り付けできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19589696CLF-02
840
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする