トランシーバー 2W IC-DPR4 PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 0.5W 日本製 プロ 業務用

トランシーバー 2W IC-DPR4 PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 0.5W 日本製 プロ 業務用 - ICOM(アイコム)
時間
使用可能:約 10.5時間(パワーセーブ機能ON) / 約 9時間(パワーセーブ機能OFF時)
※Bluetooth(R) OFF、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W出力時)
※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です。
送受信周波数(MHz)
351.16875~351.19375
351.20000~351.38125
351.03125~351.10000
351.20000~351.63125
351.10625~351.19375
その他副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力)付属品リチウムイオン充電池 BP-304 / ACアダプタUSBタイプ BC-248 / ベルトクリップ MB-127 ※アンテナは取外し不可質量(g)約 148 (付属バッテリーパック装着時)使用温度範囲(℃)-20~+60出力スピーカー:内部SP 1000mW以上(10%歪時)/外部SP 100mW以上(10%歪時)チャンネル数82ch+15ch※上空用チャンネル (S1 ~ S15)電源電圧(V)3.7 ±10%送信出力2W※/1W/0.5W +20% ー50%(※上空用チャンネルでは使用できません)サイズ(mm)幅50×高さ93×奥行き27(突起物は含まず)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式消費電流送信:2. 0A以下(2W)、1. 5A以下(1W)、1. 0A以下(0. 5W)/受信:【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下 / 待受時:180mA以下( すべてBluetooth(R)機能OFF時)受信感度-5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)/ 0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時)変調方式4値FSK電波型式F1E/F1D/F1F/F1C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19591218IC-DPR4 PLUS
37,800
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする