HIDAX レバーホイスト NKシリーズ

HIDAX レバーホイスト NKシリーズ - コンドーテックHIDAX レバーホイスト NKシリーズ - コンドーテック

V級(G100)の合金鋼ロードチェーンを使用。
日本の第三者試験機関にてJIS規格に基づく破断強度試験に合格。
軽くて丈夫、よりコンパクトに設計
EN 13157(欧州規格)に基づく耐久試験において合格基準値を大幅に上回る結果。
レバーの長さをコンパクトにし、狭い場所での作業も効率的。
主要部品の表面にダクロ処理を実施
高い耐食性を発揮し、製品寿命が長くなります。
金属製ブレーキ板とツメ車を溶着した一体設計により、ブレーキ板の破損を防止。
高精度のローラーベアリングを搭載
摩耗を防ぎ、中長期的な高パフォーマンスを実現。
出荷前点検書/取扱説明書付き

用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等等級V(G100)揚程(m)1.5内容量1台
注意
※個人宅配送不可。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
レバー長さ(mm)
ロードチェーン線径(mm)×掛数
手引力(N)
フック間最小距離(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19587831NK0080.82455.6×1215280
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19587840NK01012455.6×1294300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19587849NK0161.62657.1×1304335
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19587858NK0252.52658.8×1363375
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19587867NK0323.241510.0×1372395
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする