高圧洗浄機 HD 8/20 G

高圧洗浄機 HD 8/20 G - ケルヒャー高圧洗浄機 HD 8/20 G - ケルヒャー高圧洗浄機 HD 8/20 G - ケルヒャー

パワーノズルは、ムラのない強力な水圧を噴射することで、作業効率を高めます。重機や資材にこびり付いた頑固な汚れもパワフルに洗浄します。
建築現場や農場など、電源を取れない場所や広い範囲の洗浄作業も可能です。エンジンは信頼性の高いホンダ製を搭載しています。
大型タイヤを装備しているので、移動性に優れ、整地されていない現場でも楽に移動できます。
フレームは耐腐食性、ポンプは真ちゅう製シリンダーヘッド、ピストンはステンレス製を採用し、厳しい使用環境でも信頼に応えます。
オプションのホースリールを使用することで、長い高圧ホースも簡単に収納できます。フレームはエンジンを保護し破損を防ぎます。

用途建設車両および設備のクリーニング/清掃車および設備、または林業での使用/設備の清掃/駐車場などの外部の清掃仕様常用吐出圧力(bar/MPa):10 - up to 200 / 1 - 20寸法(mm)長さ790×幅608×高さ1104アンスラサイトグレー本体質量(kg)57.5(アクセサリーを含む)エンジンタイプGX270エンジンメーカーHonda吐出水量(L/h)200-750駆動方式ガソリン最大圧力(MPa)270bar/27給水口1給水温度(℃)60内容量1台
注意
※納入時、フォークリフトなどが必要になる場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
195940271.187-904.0
660,000
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする