高圧洗浄機 HDS 1000 BE

高圧洗浄機 HDS 1000 BE - ケルヒャー高圧洗浄機 HDS 1000 BE - ケルヒャー高圧洗浄機 HDS 1000 BE - ケルヒャー

HDS 1000 BEは電源不要のエンジンタイプのケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。
重機や資材にこびりついた頑固な汚れも強力に洗浄するハイパワー仕様です。
電源がない現場でも、水さえあれば作業が可能です。
エンジンは信頼性の高いホンダ製です。
安定した温水を供給するステンレス製ヒートコイルボイラーです。低燃費で排出ガスも低く抑えた高性能ボイラーです。
頑丈なフレームが本体をしっかり保護。フレームを利用してクレーンによる吊り下げも可能です。
操作パネルはシンプルでわかりやすくどなたでも操作できます。

用途重機の頑固な汚れの洗浄/大型機械の洗浄仕様常用吐出圧力(bar/MPa):40-210/4-21寸法(mm)長さ1100×幅750×高さ785燃料ガソリン/ディーゼル本体質量(kg)175.7(アクセサリーを含む)燃料タンク容量(L)34エンジンタイプGX390エンジンメーカーHonda吐出水量(L/h)450-900ボイラータンク加熱温度(℃)min. 80 - max. 98駆動方式ガソリン内容量1台
注意
※納入時、フォークリフトなどが必要になる場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
195940701.811-942.0
2,370,000
2,198,000
2,417,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする