高圧洗浄機 HDS 8/20 G

高圧洗浄機 HDS 8/20 G - ケルヒャー高圧洗浄機 HDS 8/20 G - ケルヒャー高圧洗浄機 HDS 8/20 G - ケルヒャー高圧洗浄機 HDS 8/20 G - ケルヒャー

電源不要なエンジンタイプで、常温の水を加熱して温水に変えることができる高圧洗浄機です。
燃料はガソリンで、耐久性の高いクランクシャフトポンプを用い、効率的な燃焼を行うテクノロジーで、様々な場所と環境で使用する事が出来ます。
温水の洗浄力で、高い洗浄効果を得られる事が可能です。
排気ガス基準EU STAGE Vの要件に準拠しています。 起動させやすいリコイルスタータを装備。
耐パンクタイヤとパーキングブレーキ付きステアリングローラー/キャスター。 簡単な移動と操作性のためのプッシュハンドル。 頑丈なスチールフレームで、クレーンの積み込みが可能です。
頑丈なスチールフレームは、外部の影響から機械を保護します。 信頼性のあるサーモバルブ、安全弁、給水フィルターなどの安全装備。 レンタル事業や建設業でのクレーン積載にも適しています。

用途建設業または輸送業での機械または車両の洗浄などに仕様常用吐出圧力(bar/MPa):200/20寸法(mm)長さ1130×幅910×高さ895燃料ディーゼル本体質量(kg)175(アクセサリーを含む)燃料タンク容量(L)30吐出水量(L/h)800ボイラータンク加熱温度(℃)max. 80駆動方式ガソリン給水温度(℃)30内容量1台
注意
※納入時、フォークリフトなどが必要になる場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
195941401.210-920.0
1,272,000
1,098,000
1,207,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする