曜日別特売

パレットGT-1111D4-6(突起付)

パレットGT-1111D4-6(突起付) - サンコー(三甲)パレットGT-1111D4-6(突起付) - サンコー(三甲)パレットGT-1111D4-6(突起付) - サンコー(三甲)

D4-1111-3(突起付)と相互段積み可能

仕様片面4方差し材質PP質量(kg)12.8ライトブルー高さ(mm)突起:8外寸(mm)1100×1100×158内寸(mm)1075×1075×8動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1959512984500900BL510
21,540
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
全国2¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方2¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方2¥7,000/税込¥7,700
離島1¥7,000/税込¥7,700
離島2¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする