充電式LED フラットスタンドライト 10W

充電式LED フラットスタンドライト 10W - 日動工業

場所をとらない薄型・軽量・コンパクトな充電式!マグネットで貼り付けられる!
屋内・屋外兼用、充電式LED照明です。

付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)質量(g)495消費電力(W)10電源リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×46×127レンズワイド保護等級IPX3色温度(K)6000照度(Lx)【1m】HIGH:500/LOW:130、【3m】HIGH:42/LOW:15、【5m】HIGH:15/LOW:6寿命約500回、球:30000時間バッテリー容量(Ah)5.2使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~45点灯方式HIGH/LOW/点滅光源色昼光色充電時間(時間)8電源タイプ充電式使用場所屋内外ビーム角度(°)1/10:140、1/2:100演色指数(Ra)82定格光束(Lm)HIGH:1000/LOW:500電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:4.5/LOW:9.5内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19595601LFS-10CHMG-WH
10,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする