Richell(リッチェル)
シールフックミストディスペンサー
浮かせて収納できて置き場所を取らない!下から出てく
使用方法
プッシュ式
材質
本体プッシュ部:ポリプロピレン、シールフック:AS樹脂・PET・ポリウレタン
容量(mL)
約250
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
約1
材質(フタ)
ポリプロピレン
材質(窓)
ポリプロピレン
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19597247
110050
オープン
取扱い終了
19597256
110051
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください