ミツギロン
コーン看板
大きく見やすい両面表示タイプです。
一般コーンに簡
用途
カラーコーン用看板。
トラスコ品番
243-9549
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
300
色
イエロー
高さ(mm)
426
文字内容
駐車禁止
質量(g)
260
取付方式
カラーコーン取付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×94×426
表示内容
駐車禁止
内容量
1セット(40台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19594271
C-BOARD
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません