ミツギロン
フローラスプレー
ノズルの先端を回すことで、噴霧⇔直射の切り替え可能
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
色
ピンク
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12×9.4×21
容量(cc)
500
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(120個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19594307
SP-05-P
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません