ミツギロン
フローラスプレー300cc
アイロンがけや掃除、園芸用などに。
材質
PP、PE、PET、セラミック
色
ブルー
容量(mL)
300
質量(g)
68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×75×185
使用流体
水
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット(180個)
注意
※火気のそばに置くと軟化・変質するおそれがあります。
※濃度・粘度の高いもの、粒状のものが混入されている液体は使用できません。
※成分の強いものは変質するため、使用しないでください。(酸分、塩分、アル
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19594350
SP-04
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません