曜日別特売

フローラスプレー500cc

フローラスプレー500cc - ミツギロン

アイロンがけや掃除、園芸用などに。

材質PP、PEブルー容量(mL)500質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×95×205使用流体危険物の類別非危険物内容量1セット(120個)
注意
※火気のそばに置くと軟化・変質するおそれがあります。
※濃度・粘度の高いもの、粒状のものが混入されている液体は使用できません。
※成分の強いものは変質するため、使用しないでください。(酸分、塩分、アル
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19594341SP-05
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする