ミツギロン
ファインスプレー300cc
ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。
ストローがジャバラになっているからどんな角
用途
清掃用、園芸用、アイロンかけ、髪のお手入れに
トラスコ品番
795-8951
材質
ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ペット樹脂、ストロー:ポリエチレン(PE)、重り:セラミック
幅(mm)
114
色
ピンク
容量(mL)
300
高さ(mm)
200
質量(g)
60
奥行(mm)
82
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット(180個)
注意
※薬品類や揮発性溶剤や石油類等のご使用はおやめ下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19594368
SP-09
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません