3年保証
お客様に安心して製品をお使いいただけるよう、すべてのハイセンス製品には保証が付いています。保証内容は製品によって異なります。保証の詳細と最新の情報については、製品に同梱されている保証書をご覧ください。
ネット動画
国内人気の動画配信サービスが
楽しめる
接続・連携
スマホの画面をテレビに
映して楽しめる
高画質・高音質
自動で画質を調整してくれる
クリアな高音質で、表現力もアップ
録画機能
手軽に、素早くカンタン録画
ゲーム機能
ストレスフリーなゲーム体験を
付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、 電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式機能録画:現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画視野角(左右:上下)178°/178°スピーカースピーカー配置:2、スピーカー構成:フルレンジ×2画素数3840×2160電源供給方式USB:BC1.2対応×1バックライト直下型待機電力(W)0.5音声出力光デジタル:1HDMI規格HDMI 2.1×2、HDMI 2.0×1TVチューナーBS 4K/110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー方式対応):2、BS・110度CSデジタル:2無線LAN内蔵:IEEE802.11ac/a/b/g/nUSB2(USB2.0×1,USB3.0×1)LAN1内容量1台