SUNLUCKY(サンラッキー)
ピックルボール ・バドルプロA
細長いパドルで守備範囲が広がり、パワーショットも可能。比較的テニスラケットに近いためテニスからの転向者にも好まれています。USAピックルボール協会認定品。
材質
【フェイス】T700カーボンファイバー【コア】ハイブリッドポリマー
質量(g)
約230
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
18.7×41.6×1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19609899
PL-R1
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください