ピックルボール DXセット

ピックルボール DXセット - SUNLUCKY(サンラッキー)

ピックルボールはテニス、バドミントン、卓球を組み合わせたスポーツです。プラスチック製のボールは空気抵抗でゆるやかに飛ぶため、初心者や子ども、高齢者でもその日からゲームが楽しめます。アメリカで1960年代に誕生し、今や競技人口は約1000万人と言われています。

セット内容バドルフリー: 4本(レッド・イエロー・グリーン・ブラック)、ボール: 8個(室内用/6個・屋外用/2個)、バッグ:2個、ネット:1、支柱(ローラー付):1組、ネット支柱収納バック:1質量(kg)約8内容量1セット
注意
※バドルフリーのカラー、ボールの指定はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19609838PL-DX
57,000
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする