SUNLUCKY(サンラッキー)
ピックルボール バドルフリー
スイートスポット(打点)が確認しやすい、キズがついても目立ちにくいフェイスデザイン。厚みと重量を抑えているため初心者でも操作しやすいバドルです。USAビックルボール協会認定品。
材質
【フェイス】カーボンファイバー【コア】ポリプロピレン
質量(g)
約210
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
20×40.5×1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19609856
PL-1R
レッド
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19609865
PL-1Y
イエロー
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19609881
PL-1G
グリーン
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19609890
PL-1BK
ブラック
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください