曜日別特売

PEANUTS/ピーナッツ [スマ冷え Premium] 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート

PEANUTS/ピーナッツ [スマ冷え Premium] 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート - Hamee(ハミィ)PEANUTS/ピーナッツ [スマ冷え Premium] 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート - Hamee(ハミィ)PEANUTS/ピーナッツ [スマ冷え Premium] 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート - Hamee(ハミィ)PEANUTS/ピーナッツ [スマ冷え Premium] 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート - Hamee(ハミィ)

貼るだけ簡単!スマホを熱から守る
貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えにPEANUTSキャラクターデザインが登場!
スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。
シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。
蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。
・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性
・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ
・何度でも貼り直しが可能
・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能
・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適
・シートを貼った状態でQi充電に対応
・サーフボード:サンサンと降り注ぐ太陽光の下、サーフボードを傍らに佇む姿がクール。

材質PET、アクリル樹脂厚さ(mm)0.9サーフボード質量(g)4寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5内容量1個
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※ご使用のケースによっては本製品と併用ができない可能性があります。
※ご使用のケース、本製品の組み合わせによっておサイフケータイやNFCが使用できない場合があります。
※スマートフォン本体の背面など熱が高くなる場所に貼り付けることで熱を吸収する仕組みのため、ケースの上に貼り付けても効果はありません。本体に直接貼り付けてご使用ください。
※粘着部に影響が出るため水洗いしないでください。
※機種や使用方法などによっては、効果が得られない場合があります。
※貼り付け面がすりガラス素材の場合、貼り付き強度が弱くなりますのでご注意ください。
※ご使用の機種、ケース、充電器の組み合わせ、貼り付け位置などにより本製品使用時にスマートフォンのワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※使用するケースの種類や素材により、密着痕が目立つ場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19610136111-989760
オープン
2,000
2,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする