HDMI - VGA変換ケーブル

HDMI - VGA変換ケーブル アイネックス HDMI - VGA変換ケーブル アイネックス HDMI - VGA変換ケーブル アイネックス

パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像を出力します。(音声出力と逆方向の変換はできません)
内蔵チップセットがHDMI出力をアナログ映像に変換します。
画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。
最大でフルHD(1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。

ブラック コネクタ形状【パソコン側】HDMIオス(タイプA19ピン)【ディスプレイ側】VGAメス(ミニD-Sub15ピン) 最大解像度1920×1080/60Hz ケーブル長(cm)約14.5(コネクタを除く) 内容量1本
注意
※VGA出力をHDMIに変換はできません。
※表示できる解像度とリフレッシュレートは接続するディスプレイなどに依存します。
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19595637 AMC-HDVGA-V
オープン
1,198
1,318 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする