曜日別特売

液晶テレビ

液晶テレビ - REGZA液晶テレビ - REGZA液晶テレビ - REGZA液晶テレビ - REGZA液晶テレビ - REGZA液晶テレビ - REGZA液晶テレビ - REGZA

高画質
高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン
レグザエンジンHR
おまかせオートピクチャー_レグザ
高画質
昼でも夜でも、映像を常に適切画質へ自動調整
おまかせオートピクチャー
地デジビューティ|レグザ
高画質
番組の気になるノイズを抑え、くっきり高画質に
地デジビューティ
クリア音声_レグザ
高音質
人の声をより聞き取りやすく
クリア音声
m550l_sound_system02
高音質
バランスの良いクリアな高音質で映像体験を心地よく
レグザパワーオーディオシステム
ct-90486_top
快適
大きな文字で使いやすい
シンプルレグザリモコン
ゲーム
高速のレスポンスでゲームをより快適に
瞬速ゲームモード
top-04
録画
番組を見ながら、別の地上/BS・110度CSデジタル放送を録画
2チューナーウラ録
※ 別売のUSBハードディスクが必要です。
eco_レグザ
省エネ
映像シーンに合わせた自動制御で、高画質を維持しながら省エネを追求
高画質省エネ性能
チューナー
digital
地上デジタル
bs_digital
BSデジタル
110_csdigital
110度CSデジタル
レグザで楽しむ
youtube_waza
購入後の楽しみ方情報が満載!
レグザ使いこなし術・おすすめ番組情報
ドラマ・スポーツ・音楽・ネット動画など、レグザで楽しみつくすための便利で楽しい情報・裏話などが満載!

スピーカーフルレンジ:2個画質モード地デジ高画質:地デジビューティサウンドシステム(イコライザー)レグザパワーオーディオTVチューナー地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2録画方式USBハードディスク:2チューナーウラ録(BS/CS・地デジ)発売年2025年チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
消費電力(W)
最大出力(W)
画面サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1959393032S25R単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90486)、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本、miniB-CASカード 1枚スタンド含む:4.5、本体のみ:4.468 (電源「待機」時 0.4、機能動作時 9)音声実用(JEITA):12(同時駆動)、メインスピーカー(6+6)32V型
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
1959393940S25R単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90486)、転倒防止バンド・その他付属品 転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本、miniB-CASカード 1枚スタンド含む:6.0 、本体のみ:5.983 (電源「待機」時 0.4、機能動作時 9)音声実用(JEITA):14(同時駆動)、メインスピーカー(7+7)40V型
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする